カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- KEMET(8)
- YAGEO(7)
- ニチコン(6)
- SMC(5)
- RS PRO(4)
- 日本ケミコン(2)
- KOA(2)
- AVX(2)
- TEAC(2)
- 京セラ(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ノボル電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- VISHAY(1)
- WEIDMULLER(1)
- Wieland(1)
- Relpol(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「6.3v22」の検索結果
特価

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L
MURATA(村田製作所)¥83税込¥911袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721セット(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22L
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391セット(20個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D
MURATA(村田製作所)¥639税込¥7031袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応