カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(34)
  • Hirschmann Test & Measurement(27)
  • i-PRO(29)
  • KEMET(30)
  • KOA(46)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • RS PRO(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • TOA(48)
  • VISHAY(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • YAGEO(80)
  • アズワン(17)
  • ノボル電機(27)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(25)
  • 共立電気計器(28)
  • 東芝(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600ω」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥159~税込¥175~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 500mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(200個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA

    MURATA(村田製作所)
    ¥659税込¥725
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-31
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:167Ω●インピーダンス @ 50 MHz:369Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:977Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1400Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-27
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:199Ω●インピーダンス @ 50 MHz:379Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:264Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-6980-13
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7038-46
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:1.3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7186-64
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライトアズワン品番65-6924-13
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥889~税込¥978~
    1セット(100個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.7Ω●材料:フェライトアズワン品番65-6949-36
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM15シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM21シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM21シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
  • Murata フィルムチップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata フィルムチップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1袋(200個)
    8日以内出荷