カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 鹿島化学金属(UKB)(16)
  • ホンダ(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • NAKANO(5)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 東洋技研(3)
  • ニッサン(3)
  • SMC(1)
  • サトーパーツ(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキテック(1)
  • 神保電器(1)
  • ワルター(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • マルヤス電業(1)
  • CF POSH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6006p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-45
  • MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    849税込934
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7122-83
  • MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-46
  • MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-87
  • MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-47
  • MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    8,198税込9,018
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-94
  • MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-04
  • MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-16
  • MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適ですこの製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献しますVHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高Q、低ESRを実現します高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高Q、低ESRを実現しました厳格な精度に使用可能標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています用途携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-61
  • MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-14