カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BIGM(丸山製作所)(199)
- BOURNS(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- KYOCERA AVX(16)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(10)
- VISHAY(13)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAGEO(73)
- サンワサプライ(5)
- スズキ(8)
- ダイヘン(9)
- トヨタ(14)
- ホンダ(34)
- 三菱ふそう(18)
- 京セラ(7)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「603-500」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥2,198税込¥2,4181セット(500個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-41
Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(25個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 500mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 表面実装インダクタ, 3.3 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQG18HN3N3S00D
MURATA(村田製作所)¥44,980税込¥49,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3.3 nH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQG18H●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなどRoHS指令(10物質対応)対応