カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • StarTech.com(30)
  • KEMET(27)
  • ホンダ(23)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • NSK(日本精工)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • TDK(8)
  • AFAM(アファム)(8)
  • RS PRO(8)
  • サンワサプライ(6)
  • トヨタ(6)
  • アドテック(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「608 c3」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01DMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
7,198税込7,918
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-55
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-81
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
8,598税込9,458
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-97
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
219税込241
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6912-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.9mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●静電容量:3.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-32
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM0603CH誘電体。GRMCHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。特長と利点:。小型積層構造で大容量高信頼性、極性なし外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-50
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-97
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応