カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • VISHAY(12)
  • RS PRO(12)
  • ニチコン(8)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • ルビコン(1)
  • KEMET(1)
  • NOVA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 220μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    169,800税込186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7124-73
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    449,800税込494,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6946-04