カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(247)
  • 大阪魂(7,129)
  • エスコ(1,838)
  • 廣杉計器(889)
  • TRUSCO(762)
  • RS PRO(540)
  • メディアカバーマーケット(391)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(390)
  • OSG(オーエスジー)(350)
  • 水本機械製作所(327)
  • NACHI(不二越)(302)
  • イマオコーポレーション(287)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(281)
  • SKC(環境測定)(239)
  • グーリング(230)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(219)
  • Gクラフト(204)
  • 三木プーリ(199)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](197)
  • 八幡ねじ(194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7mm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFMURATA(村田製作所)
419税込461
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μFMURATA(村田製作所)
250税込275
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μFMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(200個)ほか
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pFMURATA(村田製作所)
469税込516
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(500個)
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μFMURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFMURATA(村田製作所)
159税込175
1リール(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μFMURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFMURATA(村田製作所)
894税込983
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pFMURATA(村田製作所)
399税込439
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μFMURATA(村田製作所)
2,098税込2,308
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHzMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ:SFECV 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作周波数:10.7MHz 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:6.9 x 2.9 x 1.5mm 、 奥行き:2.9mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:6.9mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 村田製作所SMDセラミックフィルタ、SFECV10M7シリーズ. SFECV10M7シリーズの信号フィルタは、村田製作所のCERAFILRシリーズに属する製品です。 CERAFILRセラミックフィルタは、小型軽量で、セラミック構造の圧電性を利用してAV機器や通信機器の中間周波数をフィルタ処理します。 SFECV10M7信号フィルタは、特にFMレシーバ用に設計されており、厚み振動モードを利用したモノリシック構造を特長としています。 このシリーズにより、薄型のAM / FMセットを実現することができます。. さまざまな帯域幅のタイプを用意 広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 優れた機械的強度 自動装着機により、このセラミックフィルタを実装可能 耐熱性基板と圧電素子を組み合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.056μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.056μFMURATA(村田製作所)
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.9mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.9mm●シリーズ:GA●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pFMURATA(村田製作所)
399税込439
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μFMURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pFMURATA(村田製作所)
359税込395
1リール(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pFMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
609税込670
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pFMURATA(村田製作所)
7,898税込8,688
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10%MURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7mm ボルト特集