カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- 日東工器(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Petronas(8)
- SMC(19)
- TRUSCO(6)
- イメージニクス(4)
- ケージーパルテック(4)
- サンコー(三甲)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- ホンダ(48)
- 三菱電機(3)
- 大阪魂(7)
- 日本レヂボン(3)
- 椿本チエイン(10)
- 積水樹脂(4)
- 重松製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「80sn」の検索結果
特価
関連キーワード

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥52,980税込¥58,2781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7045-06
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは18Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:8.55Ω●インピーダンス @ 50 MHz:13.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:18Ω●インピーダンス @ 300 MHz:25.3Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.7Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7048-15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら