カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- onsemi(17)
- INFINEON(5)
- 東芝(4)
- KEMET(4)
- エスコ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- バンドー化学(2)
- BUSSMANN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 共立電気計器(1)
- ノーブランド(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- イチネンTASCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- ムサシ(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「8v2500」の検索結果

MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7139-08
MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7137-79