カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • TRACO POWER(498)
  • KEMET(262)
  • マキタ(199)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • SMC(156)
  • XP POWER(136)
  • VISHAY(131)
  • RS PRO(131)
  • BOSCH(ボッシュ)(118)
  • エスコ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(54)
  • 京セラインダストリアルツールズ(53)
  • ニチコン(47)
  • SICK(47)
  • グーリング(45)
  • TDKラムダ(39)
  • omron(オムロン)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35DMURATA(村田製作所)
449税込494
1セット(20個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata MLCC 10μF 25V dc 0603 GRM188R61E106KA73D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10μF 25V dc 0603 GRM188R61E106KA73DMURATA(村田製作所)
699税込769
1セット(50個)
欠品中
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01DMURATA(村田製作所)
469税込516
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01DMURATA(村田製作所)
269税込296
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01DMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pFMURATA(村田製作所)
979税込1,077
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 18nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 18nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0805 C0G誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適特長と利点:高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:18nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6950-58
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6944-26
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7050-72
MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
35,980税込39,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-71
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-63
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73DMURATA(村田製作所)
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7039-49
Murata MLCC 1.8nF 50V dc 0603 GRM1885C1H182JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1.8nF 50V dc 0603 GRM1885C1H182JA01DMURATA(村田製作所)
299税込329
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16DMURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H222JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H222JA01DMURATA(村田製作所)
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
4,398税込4,838
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-55
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H103JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H103JA01DMURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01DMURATA(村田製作所)
369税込406
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1.5nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6939-90
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは18Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:8.55Ω●インピーダンス @ 50 MHz:13.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:18Ω●インピーダンス @ 300 MHz:25.3Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.7Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7048-15
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Pシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Pシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18P●SMCフィルタコンデンサNFM18PSシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 最大2 Aまでの電源ラインに適しています。 エンクロージャは0603形式です。 用途: DVD、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器の電源ラインRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
37,980税込41,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
549税込604
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-36
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
249,800税込274,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6938-14
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7046-22
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7077-51
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7044-89
Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01LMURATA(村田製作所)
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01LMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 72W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 72WMURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7145アズワン品番65-7226-77
MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタ1812 GRM43シリーズモノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現用途:汎用電子機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-29
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15WMURATA(村田製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.05 → +0.05%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●シリーズ:UEI15●コード番号:238-7143アズワン品番65-7226-67
MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
ムラタ1812 GRM43シリーズモノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現用途:汎用電子機器
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-95
関連キーワード
dc24 dc12特集