カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(394)
  • SPARKFUN(47)
  • RS PRO(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • TAIYU(大祐医科工業)(26)
  • MICROCHIP(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ホンダ(7)
  • ABUS(7)
  • VISHAY(7)
  • インターネット(7)
  • PGA(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • エレコム(4)
  • 京セラ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MITY」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-22
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ AC LEDMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
欠品中
The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LMアズワン品番65-7304-60
シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-15
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
96,980税込106,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入MURATA(村田製作所)
19,980税込21,978
1袋(600個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-13
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 1000 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-33
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入MURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-32
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCDMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0VmaxThissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20アズワン品番65-7305-54