カテゴリ

  • 制御機器(245)
  • 家電(4)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • シヤチハタ(100)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,471)
  • SIBATA(柴田科学)(1,254)
  • メディアカバーマーケット(1,244)
  • ハタヤリミテッド(620)
  • ホンダ(428)
  • スリーピース(265)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(183)
  • StarTech.com(160)
  • TRACO POWER(152)
  • MARWI(149)
  • タバタ(Tabata)(140)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(139)
  • SecuSTATION(123)
  • ZATTA(122)
  • SKC(環境測定)(118)
  • ツカサ電工(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(242)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAT」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
909税込1,000
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
圧電サウンダ MURATA(村田製作所)圧電サウンダMURATA(村田製作所)
579税込637
1箱(10個)
当日出荷
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nFMURATA(村田製作所)
959税込1,055
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390pFMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μFMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
189税込208
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nFMURATA(村田製作所)
889税込978
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20%MURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
DMS-20PC-1-RL-C MURATA(村田製作所)DMS-20PC-1-RL-CMURATA(村田製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
DMS-20LCD-2-5-C MURATA(村田製作所)DMS-20LCD-2-5-CMURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計MURATA(村田製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFMURATA(村田製作所)
419税込461
1リール(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DMS-BZL3C MURATA(村田製作所)DMS-BZL3CMURATA(村田製作所)
729税込802
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μFMURATA(村田製作所)
250税込275
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μFMURATA(村田製作所)
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
DMS-20PC-0-DCM-C MURATA(村田製作所)DMS-20PC-0-DCM-CMURATA(村田製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DA101C MURATA(村田製作所)DA101CMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサMURATA(村田製作所)
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNX012-01 MURATA(村田製作所)BNX012-01MURATA(村田製作所)
509税込560
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNX022-01L MURATA(村田製作所)BNX022-01LMURATA(村田製作所)
769税込846
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pFMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pFMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(100個)
翌々日出荷
1422435C MURATA(村田製作所)1422435CMURATA(村田製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pFMURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応