カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Arduino(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- STMicro(2)
- TRUSCO(1)
- サンハヤト(1)
- スイッチサイエンス(1)
- スリーピース(1)
- ツカサ電工(2)
- マブチモーター(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東芝(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TB6643KQ」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%
MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応