カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • エスコ(206)
  • 三菱(133)
  • スバル(110)
  • ホンダ(104)
  • ワルター(103)
  • タイテックス(97)
  • 旭精工(84)
  • サンエス(64)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • サンドビック(44)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • 新ダイワ(42)
  • CKD(41)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • マキタ(38)
  • オザック精工(36)
  • アカギ(31)
  • ハンマーキャスター(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a31」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
789税込868
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
359税込395
1袋(50個)
7日以内出荷
Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μFMURATA(村田製作所)
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pFMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 1210 U2J誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ NFE31PシリーズMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pFMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズ BLM31Pシリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM31PシリーズMURATA(村田製作所)
789税込868
1袋(20個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLA31A/Bシリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLA31A/BシリーズMURATA(村田製作所)
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
関連キーワード
fa31021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fa31021