カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MANN-FILTER(3)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Murata Power Solutions(1)
- SK11(1)
- SMC(3)
- イトーキ(2)
- ピーシーエー(1)
- ベン(2)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a332h」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応