カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- CKD(5)
- EATON(イートン)(1)
- HAKKO(白光)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- SMC(205)
- アイシス(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(22)
- ミツビシ(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- ワルター(1)
- 三菱電機(2)
- 五藤歯車(1)
- 和平フレイズ(1)
- 太陽誘電(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b3216」の検索結果
特価
関連キーワード

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら