カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Qlight(35)
- タカチ電機工業(15)
- SMC(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SICK(9)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Kawasaki(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- キングジム(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- 呉竹(2)
- パイロット(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bb-018」の検索結果

サーミスタ Murata PTC, 47Ω
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = POSISTOR(R) PRG温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 47Ω許容差 = ±20%アプリケーション = 保護パッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最小動作温度 = -10℃POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTOR(R) PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60 x 0.80 x 0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥259税込¥2851袋(25個)7日以内出荷CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.005(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)1.6、公差:±0.15包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.8、公差:±0.15寸法W(mm)0.8、公差:±0.15梱包数4000材料フェライト定格電流(mA)500(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7055-48インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)1608最大直流抵抗(Ω)0.35パッケージコード0603
Murata サーミスタ PTC, 33Ω
MURATA(村田製作所)¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ: PRF18●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 33Ω●許容差: ±20%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -10℃●POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORR PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応