カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(30)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- エスコ(9)
- タカチ電機工業(9)
- INAX(LIXIL)(7)
- brembo(7)
- ホンダ(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(4)
- KITO(キトー)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PEPPERL+FUCHS(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- クリスタルアイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bb-21」の検索結果
特価

Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥369税込¥4061袋(25個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
MURATA(村田製作所)¥64税込¥701個5日以内出荷仕様●静電容量:0.33μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入アズワン品番67-0402-98