カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SMC(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • TDK(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(2)
  • コクヨ(2)
  • CKD(2)
  • ホンダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • スギハラ(SUGIHARA)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • キングジム(1)
  • コガネイ(1)
  • 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb1m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D

    MURATA(村田製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.9pF 500V dc 1111 2828M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.9pF 500V dc 1111 2828M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    139,800税込153,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田GQM 1111 COG誘電体。チップモノリシックセラミックコンデンサ。VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.9pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1111 (2828M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:2.8 x 2.8 x 1.15mm●長さ:2.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-65
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.9pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.9pF

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.9pF 、 電圧:500V dc 、 パッケージ/ケース:1111 (2828M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:2.8 x 2.8 x 1.15mm 、 長さ:2.8mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.15mm 、 シリーズ:GQM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GQM 1111 COG誘電体. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応