カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(466)
  • Puig (プーチ)(108)
  • エスコ(55)
  • コガネイ(54)
  • TAKEGAWA(武川)(52)
  • ハンマーキャスター(50)
  • ナンシン(46)
  • CKD(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • AFAM(アファム)(32)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(32)
  • ParkerTAIYO(30)
  • サンドビック(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • TDK(28)
  • TRUSCO(28)
  • ナベヤ(27)
  • KITACO(25)
  • 三菱電機(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-125」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pFMURATA(村田製作所)
559税込615
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
bcc-1215特集