カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- MAZDA(マツダ)(7)
- コクヨ(5)
- ナリカ(5)
- 三菱ふそう(4)
- KSフィルター(4)
- 長野計器(3)
- イノアック(2)
- TDK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミニター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CREE(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- タンガロイ(1)
- パール金属(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c-151-3」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 150pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 150pF ±5pF
MURATA(村田製作所)¥909税込¥1,0001袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 150pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応