カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ハネウェル(2)
  • TRACO POWER(2)
  • TDK(1)
  • 三菱電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ニチコン(1)
  • シグマ光機(1)
  • 岡野製作所(1)
  • RS PRO(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c15ma 100v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = スタック取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KCM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。RoHS指令(10物質対応)対応