カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(6)
- azbil(旧:山武)(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,272)
- KITO(キトー)(246)
- StarTech.com(146)
- CKD(109)
- メディアカバーマーケット(106)
- omron(オムロン)(98)
- ヤガミ(54)
- IDEC(和泉電気)(50)
- コクヨ(45)
- UNITE(42)
- 多摩電子(40)
- CIO(40)
- BELKIN(ベルキン)(39)
- ダイヤトレンド(35)
- POP1(33)
- エレコム(30)
- アルベ(チトセ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「c1m」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量:20pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±1% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-1% 、 許容差(プラス):+1% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc ±0.25pF 5mm
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.012μF
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:12nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.15 x 3.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 120pF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.9pF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量:1.9pF 、 電圧:500V dc 、 パッケージ/ケース:1111 (2828M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:2.8 x 2.8 x 1.15mm 、 長さ:2.8mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.15mm 、 シリーズ:GQM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GQM 1111 COG誘電体. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 9pF
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:9pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5pF●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-0.5%●許容差(プラス):+0.5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8pF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:8pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.5% 、 寸法:4 x 2.5 x 3.5mm 、 長さ:4mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-0.5% 、 許容差(プラス):+0.5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 7.5pF
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(250個)7日以内出荷仕様静電容量:7.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.1pF
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(250個)7日以内出荷仕様静電容量:5.1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.5pF
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.1pF●許容差(プラス):+0.1pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応