カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- 旭精工(69)
- NTN(エヌティーエヌ)(57)
- CKD(38)
- FYH(日本ピローブロック)(35)
- KITZ(キッツ)(33)
- 新ダイワ(25)
- ノーブランド(24)
- エレコム(21)
- ホンダ(20)
- イノック(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- 共立(12)
- BELDEN(12)
- エスコ(10)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ミヤナガ(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c210」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(200個)7日以内出荷仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応