カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ホンダ(25)
  • 日本アキュライド(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KEMET(6)
  • VISHAY(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JTC(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • オーティス(2)
  • PROST's(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東芝(1)
  • テンパール工業(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • カラークリエーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3303」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7191-43
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73