カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(70)
- MAZDA(マツダ)(62)
- KEMET(27)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ホンダ(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- KYOCERA AVX(11)
- JTC(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- YAGEO(9)
- onsemi(7)
- タカギ(6)
- ニチコン(6)
- NSK(日本精工)(5)
- スバル(5)
- トヨタ(5)
- KOA(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c332」の検索結果

Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(100個)翌々日出荷仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-58
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-59
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥7,898税込¥8,6881セット(4000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.9mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-27
MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141袋(25個)7日以内出荷ムラタGRM1206C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性高信頼性、極性なしGRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●静電容量:330pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6915-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7191-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-07
Murata MLCC 33nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H333JA01D
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 33nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷ムラタ1812 GRM43シリーズ。モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73
Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01L
MURATA(村田製作所)¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GA355●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応