カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • CKD(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • サンドビック(3)
  • サンワサプライ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • トヨタ(3)
  • EAO(3)
  • ニプロン(制御機器)(3)
  • ムラキ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • 三菱重工(2)
  • CREE(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • TRW(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb5c」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pFMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pFMURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.5pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適ですこの製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献しますVHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高Q、低ESRを実現します高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高Q、低ESRを実現しました厳格な精度に使用可能標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています用途携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-61
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.1pFMURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:5.1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 7.5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 7.5pFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:7.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5.1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-66
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6945-21
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 7.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 7.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:7.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-96
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら