カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(7)
- 東洋バルヴ(4)
- 日動工業(3)
- HORIBA(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- イスカル(1)
- オーエッチ工業(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- テクロック(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 東亜DKK(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 中央化学(1)
- 日機(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- brembo(1)
- INFINEON(1)
- SUNPOWER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cn-10l」の検索結果

Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33L
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 650mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN100K03L
MURATA(村田製作所)¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 240mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 23MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応