カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • INFINEON(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • onsemi(10)
  • ParkerTAIYO(1)
  • STMicro(3)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • VISHAY(2)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-800ma」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D

    MURATA(村田製作所)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 5GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN1R0MC0D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN1R0MC0D

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.5mm●寸法: 2×1.25×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 190mΩ●シリーズ: LQW21P_C0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_C0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応