カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • CKD(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • brembo(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • マパール(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-8hs」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷