カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JBL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「d2jw」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 1210 U2J誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応