カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SMC(38)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(13)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KSフィルター(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • unitech(5)
  • Canon(4)
  • NTB(4)
  • ノーリツ(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • TIME(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ELPA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7e-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7118-96
  • MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-77
  • MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    20,980税込23,078
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-95
  • MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    8,298税込9,128
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-57
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    64,980税込71,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7112-93
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応
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
"d7e-1" MURATA(村田製作所) 【通販モノタロウ】