カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(38)
  • omron(オムロン)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • CKD(13)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KSフィルター(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • unitech(5)
  • ノーリツ(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • TIME(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ELPA(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • NTB(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7e-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-95
MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
8,998税込9,898
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-57
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pFMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(1000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7118-96
MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
96,980税込106,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7112-93