カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ADVANTEC(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- brembo(2)
- CKD(10)
- KSフィルター(1)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- マパール(1)
- 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d8hs」の検索結果
特価
関連キーワード

Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(250個)3日以内出荷仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら