カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-1885」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata MLCC 1.8nF 50V dc 0603 GRM1885C1H182JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1.8nF 50V dc 0603 GRM1885C1H182JA01DMURATA(村田製作所)
139税込153
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01DMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01DMURATA(村田製作所)
329税込362
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01DMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16DMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H222JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H222JA01DMURATA(村田製作所)
109税込120
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01DMURATA(村田製作所)
92税込101
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1.5nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応