カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KEMET(30)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- RS PRO(20)
- Signal Construct(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- VISHAY(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 日本ケミコン(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- EPCOS(2)
- RED LION(2)
- TDT(田野井)(1)
- TDK(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 中西産業(1)
- アリート(ariete)(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- PRECI-DIP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-x-14」の検索結果

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥2,798税込¥3,0781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7125-30
MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥34,980税込¥38,4781セット(10000個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7120-22