カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- DNライティング(1)
- KYOCERA AVX(1)
- NTツール(3)
- TDK(1)
- 東芝ライテック(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc1272」の検索結果

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2165C1H272JA01D
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応