カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AMPHENOL(29)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- EAO(10)
- KEMET(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- RS PRO(25)
- SCHURTER(9)
- SMC(17)
- TRACO POWER(16)
- VISHAY(8)
- イトーキ(16)
- エスコ(11)
- グーリング(33)
- サンワサプライ(10)
- タンガロイ(9)
- マキタ(7)
- 京セラ(12)
- 大阪魂(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dc19」の検索結果
特価

Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L
MURATA(村田製作所)¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01D
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 15.5V dc Output 3A
MURATA(村田製作所)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36Wアズワン品番65-7217-59
Murata MLCC 33nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H333JA01D
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 33nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H103JA01D
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H562JA01D
MURATA(村田製作所)¥519税込¥5711袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 5.6nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23L
MURATA(村田製作所)¥779税込¥8571袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 250mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 19MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応