カテゴリ
- 制御機器(97)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- BOURNS(67)
- EPCOS(135)
- KEMET(357)
- KYOCERA AVX(67)
- omron(オムロン)(110)
- onsemi(105)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- RS PRO(275)
- SMC(808)
- TDK(65)
- TELEMECANIQUE SENSORS(76)
- TRACO POWER(132)
- VISHAY(100)
- YAGEO(139)
- ニチコン(101)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(66)
- 三菱電機(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.6nF 50V dc 0603 1608M 1袋 200個入
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(200個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D仕様●静電容量:1.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7178-32
Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D
MURATA(村田製作所)¥699税込¥7691セット(1000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 3A
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Murata e OKL-T/3-W12 シリーズは、組み込み機器用の小型非絶縁型 Point-of-Load ( PoL ) DC/DC 電源コンバータです。検査可能なランドグリッドアレイ( ILGA )形式を採用した OKL-T/3-W12 の寸法は、最大 0.48 x 0.48 x 0.244 インチですプログラム可能な出力電圧: 0.591-5.5 V dc 最大200 μFのセラミック静電容量負荷を駆動 93 % の高電力変換効率 優れた熱ディレーティング性能 短絡及び過電流保護 オン / オフ制御とパワーグッドシグマ仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7950アズワン品番65-7217-37
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)3日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(200個)3日以内出荷仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥569,800税込¥626,7801セット(500個)7日以内出荷Murata 絶縁 1 W シングル出力シングルモード DC-DC コンバータです。定格電流: 200 mA動作温度(℃)- 40 ℃ ~ 85 ℃ 出力 1 出力 (A) 最大 0.2 A SMD パッケージ仕様●入数:1リール(500個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTEアズワン品番65-7217-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-51
MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥56,980税込¥62,6781セット(1000個)7日以内出荷ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥62,980税込¥69,2781セット(1000個)7日以内出荷ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥74,980税込¥82,4781セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥9,698税込¥10,6681セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6946-41
積層セラミックコンデンサ MLCC 20pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥36,980税込¥40,6781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-70
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GR3 2220 X6T / X7T / X7U誘電体。村田製作所GR3シリーズは、DCバイアス特性に優れた汎用高リプル抵抗製品 DCバイアスが印加されると、従来型製品(X7R特性)より高い静電容量値を実現可能 GR3はノイズ除去効果を発揮 用途: 電源の力率補正回路、EMI抑制回路、平滑化回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:450V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-65
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 35V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-58
MLCC 2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-44
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-94
MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-77
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7125-72
MLCC 22pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(1000個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-38
MLCC 20pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥849税込¥9341セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-42
MLCC 20pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:20pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-33
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら