カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- YAGEO(8)
- EXCEL(エクセル)(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- KEMET(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「dcc3001」の検索結果
特価

MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-72
MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥9,998税込¥10,9981セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-46