カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- YAGEO(18)
- 京セラ(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- KEMET(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「dcc4008」の検索結果

MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥10,980税込¥12,0781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-40
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥42,980税込¥47,2781セット(4000個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6965-91
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥25,980~税込¥28,578~1セット(4000個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 X7T誘電体。GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適。小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-39
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所GRM 0805 U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6947-12
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥35,980税込¥39,5781セット(4000個)7日以内出荷中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)。積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7192-29