カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- 東芝(6)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- 明洋電器(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 富士電機機器制御(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栄研化学(1)
- 河村電器産業(1)
- グリーンクロス(1)
- ABB(1)
- UNITED AUTOMATION(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-3kw」の検索結果

Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-18