カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • イスカル(55)
  • TRUSCO(5)
  • タンガロイ(15)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • サンドビック(6)
  • ホンダ(13)
  • カーメックス(8)
  • SMC(7)
  • ケナメタル(6)
  • ワルター(6)
  • ミツビシ(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er32」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6944-76
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
er32 コレット特集