カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BARDAHL(バーダル)(1)
- BIGM(丸山製作所)(241)
- ELPA(4)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- アオイ(1)
- エレコム(20)
- コミネ(2)
- ホームテイスト(1)
- 三木プーリ(5)
- 宣真工業(1)
- 工進(1)
- 廣杉計器(3)
- 象印チェンブロック(2)
- 金剛工業(2)
「esl-3」の検索結果

シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥389,800税込¥428,7801セット(3000個)7日以内出荷Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6938-05
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(100個)7日以内出荷Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94