カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • KEMET(20)
  • KYOCERA AVX(12)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Qlight(24)
  • SMC(138)
  • YAGEO(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • エスコ(9)
  • スズキ(26)
  • ホンダ(11)
  • 廣杉計器(9)
  • 旭精工(16)
  • 椿本チエイン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f212」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-37
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
  • MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-12
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73
  • MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    導電性接着剤で取り付け可能な AgPd 外部電極を採用することで、機械的強度及び熱的強度が向上しています。導電性接着剤の取り付けに限定されます このコンデンサは、パワートレインや自動車の安全装置に導電性接着剤 で取り付けることができます 外付け AgPd 電極採用 導電性接着剤との接着強度に優れた AgPd を採用しています 最大 150 ℃ まで対応可能
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-37
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-18
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-45
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-04
  • Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E105KA56L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E105KA56L

    MURATA(村田製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73L

    MURATA(村田製作所)
    ¥789税込¥868
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
uct212特集