カテゴリ

  • 制御機器(279)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,496)
  • SAMTEC(225)
  • KEMET(124)
  • エスコ(106)
  • ホンダ(101)
  • ダイヤトレンド(97)
  • TRUSCO(87)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • 徳武産業(62)
  • 福井クラフト(56)
  • RS PRO(56)
  • イマオコーポレーション(55)
  • nexperia(53)
  • TDK(46)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • KYOCERA AVX(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g125」の検索結果

279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D

    MURATA(村田製作所)
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)

    村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計

    MURATA(村田製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 390pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D

    MURATA(村田製作所)
    ¥729税込¥802
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥549税込¥604
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
    仕様●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7076-36
  • Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥769税込¥846
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥649税込¥714
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM1206C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性高信頼性、極性なしGRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●静電容量:330pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6915-22
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6912-42
  • MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥719税込¥791
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-81
  • MLCC 2.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-31
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6958-24
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-55
  • MLCC 1.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-25
  • MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-97
  • MLCC 1nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-47
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥559税込¥615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2165C1H272JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2165C1H272JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H562JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H562JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥519税込¥571
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 5.6nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H103JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H103JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥439税込¥483
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.85mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-25
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
  • Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥68税込¥75
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥779税込¥857
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 16V dc 0201 (0603M) GRM033R71C222KA88D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 16V dc 0201 (0603M) GRM033R71C222KA88D

    MURATA(村田製作所)
    ¥359税込¥395
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥689税込¥758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥619税込¥681
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●静電容量:3.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-32
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 7.5nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 7.5nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:7.5nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-82
丸鋸 125特集