カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- omron(オムロン)(23)
- RS PRO(10)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- アズワン(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- 富士電機(4)
- SMC(3)
- RECOM(3)
- KEMET(2)
- STL(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ライン精機(1)
- KENWOOD(1)
- 澤村電気工業(1)
- エンプレイス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g5v-1 12dc」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥33,980税込¥37,3781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-16