積層セラミックコンデンサ MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)¥32,980税込¥36,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-16