カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • マサル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr7201」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 470nF 250V dc 2220 (5750M) GRM55DR72E474KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 470nF 250V dc 2220 (5750M) GRM55DR72E474KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応