カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ELRING(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • Kawasumi(川住製作所)(3)
  • KTC(1)
  • MANN-FILTER(4)
  • SMC(20)
  • TDK(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(2)
  • シヤチハタ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 泰和電器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-103b」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7158-02
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    11日以内出荷
    静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。
    仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20
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
"h-103b" MURATA(村田製作所) 【通販モノタロウ】